Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS ITyS 3000VA / 3000W 230V Online RS232 192mm 428mm 322mm

Šifra: 2795625

EAN: 8027122745963

SOCOMEC

ITY3-TW030B - ITYS3

No product image

UPS naprava Socomec ITyS Tower ONLINE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ITyS
Izhodna moč (VA)
3000VA / 3000
Vhodna napetost (V)
230
USV tehnologija
Online
PC vmesnik
RS232
Širina (mm)
192
Višina (mm)
428
Globina (mm)
322

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
31
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
1000W/19,5
Izvedba
Samostoječ model

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center