Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec Obo Bettermann N/O pravokotno Al SRE 73mm 70mm 3x Šuko 0 0 2x RJ45 Cat6

Šifra: 2761712

EAN: 4012195714231

Obo Bettermann

6116945 - DB-0B3 D3S2K

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Nadgradna montaža
Oblika
Pravokotna
Material
Aluminij
Barva
Srebrna
Širina (mm)
73
Višina (mm)
70
Število vtičnic z zaščitnim stikom
3x Šuko
Število priključkov HDMI
0
Število povezav Cat 5e
0
Število CAT povezav 6
2x RJ45 Cat6

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Ne
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
235
Število audio povezav
0
Prenapetostna zaščita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center