Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC ČRN 181,7mm d=145mm 4x2P+E 2xUSB A+C 15W Mat brez stikala vkl/izk 2m + brezžični polnilnik 5W

Šifra: 2847731

EAN: 3414971972797

LEGRAND

654983 - Incara Tower 120

No product image

Incara Tower 120 opremljen s 4 x 2P+E, 2 x USB polnilnikoma A+C 15W, brezžičnim polnilnikom in 2m kablom z vtičem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
INCARA
Izvedba
Vgradna montaža
Oblika
Okrogla
Material
Umetna masa
Barva
Črna
Globina vgradnje (mm)
181,7
Premer (mm)
d=145
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4x2P+E
Število priključkov USB
2xUSB A+C 15W
Stopnja sijaja
Mat
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Da
Raztegljiv
Da
Dolžina (mm)
181,7
Prenapetostna zaščita
Ne
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic D-Sub 15-polnih
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
Število praznih modulskih mest
0
Nazivna napetost (V)
250
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 35
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število odklopnikov
0
Z vgrajenim USB napajalnikom
Da
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
0
Število priključkov CAT 6A
0
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Število vtičnic Italijanski standard tip P40 L/F
0
Omrežni filter
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center