Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Nadzorni releji razsvetljave - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2725712, EAN: 3245064126236
LEGRAND
412623

Rele za nadzor razsvetljave LEGRAND s senzorjem 1-100000 lux SOHO 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849564, EAN: 3250617579308
HAGER
EEN100 - 0118582802

Rele za nadzor razsvetljave HAGER 230V DIN letev 1M s tipalom EEN003

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143169, EAN: 3831013910409
SELTRON
1IRC01S1F-000

Rele za nadzor razsvetljave IRC 24V AC/DC, s senzorjem, 05-500 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1147989, EAN: 3838895429234
ETI
002470020 - SOU-2

Rele za nadzor razsvetljave EVE SOU s senzorjem, 1-5000Lx, 1xCO 8A 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1039649, EAN: 8012823236704
FINDER
10.41.8.230.0000 - 104182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER 1NO 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731291, EAN: 8012823334929
FINDER
10.42.8.230.0000 - 104282300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731292, EAN: 8012823334936
FINDER
10.51.8.230.0000 - 105182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731344, EAN: 8012823347431
FINDER
11.91.8.230.0000 - 119182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226967, EAN: 8012823347790
FINDER
11.41.8.230.0000.POA

Rele za nadzor razsvetljave FINDER s senzorjem 011.03, 1xCO 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731347, EAN: 8012823347813
FINDER
11.42.8.230.0000 - 114282300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER 230V DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226966, EAN: 8012823347837
FINDER
11.31.8.230.0000 - 113182300000

Rele za nadzor razsvetljave FINDER s senzorjem, 1-100Lx, 1xCO 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1105203, EAN: 8594030338360
ETI
002470011 - SOU-1

Rele za nadzor razsvetljave EVE SOU s senzorjem, 1-100Lx + 100-50.000Lx 230V DIN letev 1M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center