Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Nadgradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD LED 3000K 1000lm LED driver BEL 110 IP20

Šifra: 2799112

EAN: 8719514329027

PHILIPS

929002664432

No product image

Nadgradni panel LEDINAIRE DN065C Gen3 okrogle oblike dim. fi 175x40mm, ima moč 11W, toplo belo barvo 3000K, svetlobni tok 1000 lumnov, kot svetilnosti 110st., nima možnosti zatemnitve, je bele barve in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
11
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina
fi 175

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center