Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT FAB LED 1x 8W GU10 BEL IP65 100-240V

Šifra: 2807646

EAN: 3276007499117

LEDS-C4

DE-0131-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Primerno za moč sijalk (W)
8
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
100-240

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center