Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY CCT ROUND LED 6W 3000/4000/6000K LED driver ČRN IP54 100-240V CRI>80 fi120x35

Šifra: 2873272

EAN: 8445386813448

LEDS-C4

TC-0191-NEG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
6
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
fi120x35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center