Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Nadgradni downlight CoreLine SlimDownlight DN145C LED20S/840 PSU II WH LED 21W 4000K 2100lm LED driver BEL fi 222mm IP20 220-240V CRI>80 fi 222

Šifra: 2788504

EAN: 8710163339542

PHILIPS

911401806680

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CoreLine SlimDownlight
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
21
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
2100
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
fi 222
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
fi 222

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni tok
2000
Moč sijalke
22
Upravljanje barvne temperature
4000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center