Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nadgradna svetilka LEDINAIRE SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC LED 28/33W 4000K CRI>80 840 3400/4000lm LED driver on/off BEL pravokotno Nadgradna montaža na steno 1200x200mm IK03

Šifra: 2864392

EAN: 8720169764712

PHILIPS

911401843887

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE SM060C
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
28/33
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
840
Svetlobni tok (lm)
3400/4000
Vrsta napajalne naprave
LED driver on/off
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Pravokotna
Način montaže
Nadgradna montaža na steno
Dimenzija (mm)
1200x200
Stopnja mehanske odpornosti
IK03
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
S senzorjem gibanja
NE
S svetlobnim senzorjem
NE
Kot sevanja
84°
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center