Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nadgradna svetilka ECOPACK LED 31 LED 35W 3000/4000/5000K CRI>80 4800lm LED driver BEL 1149mm IK06 IP20

Šifra: 2804686

EAN: 4058352589564

SITECO

51LJ12MKM40A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ECOPACK LED
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
35
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
4800
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Dolžina (mm)
1149
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center