Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 200/55/3000 TC 200mm 55mm 3000mm jeklo Vroče cinkano d-3,9mm

Šifra: 2804173

EAN: 8605050518929

PEKOM

50020010 - MNK 200/55/3000 TC

No product image

Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK širina 200mm, višina 55mm, dolžina 3000mm material vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Širina (mm)
200
Višina (mm)
55
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center