Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 200 FT 200mm 55mm 3000mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2747398

EAN: 5512196814934

Obo Bettermann

6001420 - GRM 55 200 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
200
Višina (mm)
55
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika Profila
U-oblika
Uporaben prerez (mm2)
8700
Izvedba
Integriran priključek
Brezvijačni priključki
brezvijačni priklj.
Vgrajen prekat
Brez
Širok razpon izvedbe
ni širok.razp.izved.
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Premer žice (mm)
3,9
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center