Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 35 300 A2 300mm 35mm 3000mm jeklo

Šifra: 2750351

EAN: 4012195470731

Obo Bettermann

6000059 - GRM 35 300 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
300
Višina (mm)
35
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika Profila
U-oblika
Uporaben prerez (mm2)
10500
Izvedba
Integriran priključek
Brezvijačni priključki
Da
Vgrajen prekat
Brez
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Premer žice (mm)
4,8
Iz nerjavečega jekla, vložen
Da
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Drugo
Masa (kg/m)
1,59
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Premer prečne žice (mm)
4,8
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
150
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
220
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m)
750
Možen razmik podpore (m)
od 1 do 2
Premer vzdolžne žice (mm)
4,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center