Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 105 400 FT 400mm 105mm 3000mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2751959

EAN: 4012196021710

Obo Bettermann

6002439 - GRM 105 400 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
400
Višina (mm)
105
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika Profila
U-oblika
Uporaben prerez (mm2)
36300
Izvedba
Integriran priključek
Brezvijačni priključki
Da
Vgrajen prekat
Brez
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Premer žice (mm)
4,8
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo
Masa (kg/m)
2,88
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Premer prečne žice (mm)
4,8
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
300
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m)
330
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
500
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
800
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m)
1600
Možen razmik podpore (m)
od 1 do 3
Premer vzdolžne žice (mm)
4,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center