Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann G-GRM 150 100 FT 100mm 150mm 3000mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2750733

EAN: 4012195686422

Obo Bettermann

6005529 - G-GRM 150 100 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Višina (mm)
150
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika Profila
G-oblika
Uporaben prerez (mm2)
10700
Izvedba
Integriran priključek
Brezvijačni priključki
Da
Vgrajen prekat
Brez
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Premer žice (mm)
3,9
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo
Masa (kg/m)
1,34
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Premer prečne žice (mm)
3,9
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m)
300
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
350
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
500
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m)
600
Možen razmik podpore (m)
od 1 do 2,5
Premer vzdolžne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center