Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS TESYS GV5 3P 36kA 100-220A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2799154

EAN: 3606489915421

SCHNEIDER ELECTRIC

GV5P220F

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
100-220
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
3300
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Elektronska
Nazivna delovna napetost (V)
0-690
Nazivni tok Iu (A)
220
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
63
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
110
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
36
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Toplotna zaščita
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Gumb
Višina (mm)
161
Širina (mm)
105
Globina (mm)
155

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center