Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS TESYS 13-18A brez vgr.pom.stik. vijačni priklop

Šifra: 1098033

EAN: 3389110213515

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2P20

No product image

TeSys GV2 - odklopnik motorja - termični magnetni - 13 do 18 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
13-18
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Termomagnetičen
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
18
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
7,5
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Toplotna zaščita
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Gumb
Višina (mm)
89
Širina (mm)
44,5
Globina (mm)
97

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center