Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS S00 1,8-2,5A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 1040245

EAN: 4011209263543

SIEMENS

3RV1011-1CA10 - 3RV10111CA10

No product image

Motorska zaščitna stikala SIRIUS 3RV1 so kompaktni zaščitni in odklopni zaganjalniki motorjev, ki omejujejo tok in so optimizirani za napajalnike. MZS odklopniki se uporabljajo za preklapljanje in zaščito trifaznih motorjev in za druga bremen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
1,8-2,5
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
33
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
690
Nazivni tok Iu (A)
2,5
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
0,37
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,75
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
90
Širina (mm)
45
Globina (mm)
81

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center