Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS 0,35-0,5A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2784194

EAN: 4011209724129

SIEMENS

3RV2011-0FA20 - 3RV20110FA20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,35-0,5
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
6,5
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
690
Nazivni tok Iu (A)
0,5
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
0,06
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,12
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vzmetna sponka - povezava
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta kontrolnega elementa
Drugo
Višina (mm)
106
Širina (mm)
45
Globina (mm)
96

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center