Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIEMENS 1NO+1NC 0,28-0,4A z vgr.pom.stik.

Šifra: 2745997

EAN: 4011209840911

SIEMENS

3RV2011-0EA15 - 3RV20110EA15

No product image

Motorska zaščitna stikala SIRIUS 3RV2 so kompaktni zaščitni in odklopni zaganjalniki motorjev, ki omejujejo tok in so optimizirani za napajalnike. MZS odklopniki se uporabljajo za preklapljanje in zaščito trifaznih motorjev do 55/45 kW pri 40

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,28-0,4
Z vgrajenim pomožnim stikalom
z vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
5,2
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
690
Nazivni tok Iu (A)
0,4
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
0,06
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,09
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta kontrolnega elementa
Drugo
Višina (mm)
97
Širina (mm)
45
Globina (mm)
96

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center