Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS ETICON 0,40-0,63A

Šifra: 1203239

EAN: 3838733028964

ETI

004600040 - MS25-0.63

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,40-0,63

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
690
Nazivni tok Iu (A)
0,63
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
12,5
Vrsta povezave glavnega tokokroga
vijačeno
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center