Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna ploščica Obo Bettermann T4B P6 9011 Nadometni rezervoar 0 0 Poliamid ČRN

Šifra: 2749619

EAN: 4012195114840

Obo Bettermann

7408268 - T4B P6 9011

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Uporaba
Nadometni rezervoar
Število kvadratnih odprtin
0
Število krožnih odprtin
0
Material
Poliamid
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Število enojnih odprtin
0
Število dvojnih odprtin
0
Število trojnih odprtin
0
Število CEE-/Perilex odprtin
0
Število ovalnih odprtinah
0
Tehnika inštalacije
Velikost mreže 45
Način pritrditve
vijak
Slepa plošča
Ne
S poljem označevanja
Ne
Primerno za označevanje polje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center