Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna ploščica Obo Bettermann T12L P03S 9011 88mm Nadometni rezervoar 0 0 PVC ČRN

Šifra: 2749602

EAN: 4012195114215

Obo Bettermann

7408124 - T12L P03S 9011

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina pokrivne plošče (mm)
88
Uporaba
Nadometni rezervoar
Število kvadratnih odprtin
0
Število krožnih odprtin
0
Material
PVC
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Število enojnih odprtin
0
Število dvojnih odprtin
0
Število trojnih odprtin
0
Število CEE-/Perilex odprtin
0
Število ovalnih odprtinah
0
Tehnika inštalacije
Drugo
Način pritrditve
vijak
Slepa plošča
Da
S poljem označevanja
Ne
Primerno za označevanje polje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center