Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča za omaro I SPACIAL CRN 350mm 250mm jeklo Perforirana

Šifra: 1206002

EAN: 3606480183041

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMF43

No product image

Mikroperf. montažna plošča V 300 x Š 400 z odp. prem. 3,6 mm z razmikom 12,5 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL CRN
Višina (mm)
350
Širina (mm)
250
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkano
Luknjanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center