Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča Obo Bettermann MPG 90 FT za mrežne police 90mm 111mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2805867

EAN: 4012196933310

Obo Bettermann

6006487 - MPG 90 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina ploščice (mm)
90
Širina plošče (mm)
111
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Pritrditev sponke
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Cink

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center