Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča Obo Bettermann MPG 65 FT za mrežne police HOR/VER 81mm 68mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2607195

EAN: 4012196933259

Obo Bettermann

6006486 blokiran - MPG 65 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
vodoravni / navpični
Višina ploščice (mm)
81
Širina plošče (mm)
68
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Pritrditev sponke
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Barva
Cink

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center