Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I SCHNEIDER 32mm 15mm 2000mm luknjanje jeklo

Šifra: 2626488

EAN: 3606480180200

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYADR200D - Universal enclosures

No product image

1 asimetrična montažna letev, perforirana 32 x 15 D 2000 mm, v kompletu: 20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
32
Višina podlage (mm)
15
Dolžina (mm)
2000
Luknjanje
luknjanje
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
DIN EN 50035 letev
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Višina
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center