Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Modularni konektor LINKEO KS Keystone RJ45 8(8) CAT5E UTP SIV

Šifra: 2806221

EAN: 3414972227339

LEGRAND

632911

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LINKEO
Izvedba
KS Keystone
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
CAT5E UTP
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Pregledani
Ne
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Potrebno Posebno orodje
Ne
Primerna je za okrogle kable
Da
Primerna je za ploščat kabel
Ne
Primerno za vpredene žice
Da
Primerno za trde vodnike
Da
AWG območje
od 23 do 26
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center