Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Modularni konektor GIGAMEDIA IP20 22-26 AWG VTIČ RJ45 Cat.5E Profinet SRE

Šifra: 2877609

EAN: 3701537505583

GIGAMEDIA

PROFIPLUGIT - GGM PROFIPLUGIT

No product image

GIGAMEDIA vtič RJ45 za kabel PROFINET, industrijski komunikacijski protokol, ki se pogosto uporablja v industrijski avtomatizaciji. Oklopljen, ne zahteva posebnih orodij.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Izvedba
Priključek (vtikač)
Vrsta priključka
RJ45
Kategorija
Cat.5E
Barva
Srebrna

Ostali podatki ali lastnosti

Pregledani
Da
Vrsta priklopa
Drugo
Potrebno Posebno orodje
Ne
Primerna je za okrogle kable
Da
Primerna je za ploščat kabel
Ne
Primerno za vpredene žice
Da
Primerno za trde vodnike
Da
AWG območje
23 - 26

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center