Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilni trak - meter BizLine BIZ 700205 50m ohišje ABS in guma

Šifra: 2851321

EAN: 3700420301905

BizLine

BIZ 700205 - 700205

No product image

Merilni trak Bizline v ABS ohišju, dolžina: 50m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (m)
50
Material
ohišje ABS in guma

Ostali podatki ali lastnosti

Obojestranski
Da
Magnetno
Ne
Povratek moči
Ne
Metrična graduacija
Da
Carska matura
Ne
Širina traku (mm)
15
Masa (g)
846
Digitalni zaslon
Ne
Z zavoro
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center