Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilni trak - meter BizLine 8m jeklo

Šifra: 2810739

EAN: 3700882179487

BizLine

BIZ 790062 - 790062

No product image

Meter 8m BizLine, jeklo, 25mm, ohišje odporno na udarce, magnetni zaključek.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (m)
8
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
25
Obojestranski
Da
Magnetno
Da
Metrična graduacija
Da
Carska matura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center