Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilni laser BizLine 50m laserski merilnik 50m

Šifra: 2847024

EAN: 3700882189097

BizLine

BIZ 790394 - 790394

No product image

Telemeter za merjenje razdalj in izračunavanje površin in volumnov. Odpornost proti prahu in škropljenju: IP54. Zgodovina meritev: 20. Vrsta tipkovnice: funkcionalna tipka (trajna).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina signalnih poti (m)
50

Ostali podatki ali lastnosti

Izmerjena vrednost pomnilnika
Da
Vmesnik
Da
Vidna signalna pot
Da
Vrtljiva signala pot
Ne
Laserclass
Razred 2
Valovna dolžina tipala (nm)
635
Vrsta baterije
Drugo
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Širina (mm)
46
Višina (mm)
28
Dolžina (mm)
110
Masa (kg)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center