Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon SIRIUS S12 356A 200kW 200-460VAC 230VAC -99999VDC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2608866

EAN: 4011209612099

SIEMENS

3RW4075-2BB44 - 3RW40752BB44

No product image

Mehki zagon SIRIUS 3RW40 je primeren za mehak zagon trifaznih asinhronih motorjev. Zahvaljujoč 2-fazni regulaciji ni samo tok v vseh treh fazah ves čas zagona na minimalnih vrednostih ampak so odpravljene tudi moteče komponente enosmernega toka. T

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
356
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
200
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
200-460
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
-99999
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
110

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center