Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ALTISTART 210A 110kW 208VAC 110VAC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2626625

EAN: 3606480211195

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS22C21S6U - Variable Speed Drive

No product image

Meh. zag. ATS22, nad. 110 V, nap. 208 V(60hp)/230V(75hp)/460V(150hp)/575V(200hp)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALTISTART
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
210
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
110
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
208
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
110
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
z zašč.preobrem.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
55
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center