Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ABB PSE85-600-70 85A 45kW 208-600VAC 100-250VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2853313

EAN: 7320500400661

ABB

1SFA897108R7000 - PSE85-600-70

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
85
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
45
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
208-600
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
100-250
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
z zašč.preobrem.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 250
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
22
Notranji obvod
Da
S prikazom
Da
Nadzor navora
Da
Razred različice
Nastavljiva
Zaščitna stopnja (IP)
IP00
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center