Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ABB 370A 200kW 208...600VAC 24VDC

Šifra: 2878351

EAN: 7320500501535

ABB

1SFA898115R7000 - PSTX370-600-70

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
370
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
200
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
208...600
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center