Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - z zaklepom Telemechanique 1NO 2NC Vstop kabla PG kovina

Šifra: 2614161

EAN: 3666916049198

TELEMECHANIQUE

XCSB701 - Safety

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Tip električne povezave
Vstop kabla PG
Material ohišja
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Z oznako statusa
Ne
Širina senzorja (mm)
40
Višina senzorja (mm)
114
Dolžina senzorja (mm)
44
Primerno za varnostne funkcije
Da
Vpenjalna sila (N)
1500
Odklepanje za izhod v sili
Ne
Vrsta stikalnega kontakta
Počasi odzivno stikalo
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
6
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Mehanizem zaklepanja
Načela delovnega toka
Prevleka ohišja
Drugo
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center