Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - telo SIRIUS varnostno M20x1,5 kovina 1NO 2NC

Šifra: 2605025

EAN: 4011209699663

SIEMENS

3SE5112-0QV10 - 3SE51120QV10

No product image

Končno stikalo z ločenim pogonom, 40 mm, 1X

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Tip električne povezave
M20x1,5
Material ohišja
kovinski
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število pomožnih varnostnih kontaktov
2
Nazivni tok Ie pri AC-15, 24 V (A)
6
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Prevleka ohišja
Lakirano
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 85
Zaščitna stopnja (IP)
IP66/IP67
Z oznako statusa
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Širina senzorja (mm)
40
Višina senzorja (mm)
37,2999999999999
Dolžina senzorja (mm)
110
Prisilno odpiranje
Da
Stopnja zaščite (NEMA)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center