Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - kompletno SIRIUS vzvod s kolescem M20x1,5 PVC 1NO 1NC

Šifra: 2602429

EAN: 4011209694323

SIEMENS

3SE5232-0HF10 - 3SE52320HF10

No product image

Položajno stikalo, plastično ohišje, EN50047, 31 mm, priključek naprave

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Vrsta kontrolnega elementa
vzvod s kolescem
Tip električne povezave
M20x1,5
Material ohišja
Umetna masa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število pomožnih varnostnih kontaktov
1
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Izhod v elektronski obliki
Ne
Prisilno odpiranje
Da
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Prevleka ohišja
Drugo
Poravnava kontrolnega elementa
Roleta cam, ravna
Z oznako statusa
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 85
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina senzorja (mm)
31
Višina senzorja (mm)
33
Dolžina senzorja (mm)
90,5
Nazivni tok Ie pri AC-15, 24 V (A)
6
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center