Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - kompletno SIRIUS brez M20x1,5 kovina 1NO 2NC 1CO

Šifra: 2713364

EAN: 4011209692701

SIEMENS

3SE5112-1LA00 - 3SE51121LA00

No product image

Modularna zasnova položajnih stikal 3SE5 omogoča številne različice z majhnim številom dodatkov. Široka paleta vtičnih priključkov in valjev izpolnjuje skoraj vse vsakodnevne zahteve v industriji. Svetlobne diode prikazujejo trenutno stan

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Vrsta kontrolnega elementa
Brez
Tip električne povezave
M20x1,5
Material ohišja
kovinski
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število pomožnih varnostnih kontaktov
2
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
-99999
Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
-99999
Funkcija preklopa
Hitro preklopno stikalo
Izhod v elektronski obliki
Ne
Prisilno odpiranje
Da
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Prevleka ohišja
Lakirano
Z oznako statusa
Da
Primerno za varnostne funkcije
Da
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 60
Zaščitna stopnja (IP)
IP66/IP67
Širina senzorja (mm)
40
Višina senzorja (mm)
37,3
Dolžina senzorja (mm)
85,7
Nazivni tok Ie pri AC-15, 24 V (A)
-99999
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
-99999
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
-99999
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 24 V (A)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center