Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke THORNeco LILY SPOT GIBLJIV OBROČ OKROGEL SREBRN

Šifra: 2781463

EAN: 9010299081124

THORN

96632303

No product image

Dekorativni obroč za downlighter LILY LED spot, je gibljiv, okrogle oblike in srebrne barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Vrsta pribora
OBROČ OKROGEL SREBRN

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Srebrna
Material
Aluminij
Premer (mm)
68
Višina (mm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center