Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke THORNeco LILY SPOT GIBLJIV OBROČ OKROGEL BEL

Šifra: 2781459

EAN: 9010299081070

THORN

96632298

No product image

Dekorativni obroč za downlighter LILY LED spot, je gibljiv, okrogle oblike in bele barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Vrsta pribora
OBROČ OKROGEL BEL

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
v beli barvi
Material
Aluminij
Premer (mm)
68
Višina (mm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center