Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke THORNeco LILY SPOT GIBLJIV OBROČ KVADRATEN BEL

Šifra: 2781460

EAN: 9010299081094

THORN

96632300

No product image

Dekorativni obroč za downlighter LILY LED spot, je gibljiv, kvadratne oblike in bele barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Vrsta pribora
OBROČ KVADRATEN BEL

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
v beli barvi
Material
Aluminij
Dolžina (mm)
82
Širina (mm)
82
Višina (mm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center