Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke ROBUS DALLAS 600x600mm BE OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Šifra: 2794514

EAN: 5391370079242

LED Group

RDL6060SF-01

No product image

Mehanski pribor za svetilke ROBUS OKVIR ZA N/O MONTAŽO je bele barve in dimenzije 600 x 600mm, ki ga je potrebno pred uporabo sestaviti.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vrsta pribora
OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
v beli barvi
Dolžina (mm)
600
Širina (mm)
600
Višina (mm)
70
Transparentno
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center