Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanizem stikala LIVINGLIGHT TIPKALO P/O 1P NO 10A IP20 1M

Šifra: 1169061

EAN: 8012199015941

LEGRAND

L4005/0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LIVINGLIGHT
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
1P NO
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen
Površinska obdelava
Dekor
Površinska obdelava
Mat
Način delovanja
preklop
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
klik
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center