Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Matica šestrobna Obo Bettermann DIN 934 jeklo vroče pocinkano M8 M

Šifra: 2763270

EAN: 4012195298458

Obo Bettermann

3400352 - DIN934 M8 F

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Velikost navoja/metrično
Metrični
Vrsta navoja
M

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
6,8
Širina ključa (mm)
13
S prirobnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center