Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Matica šestrobna nVent CADDY DVOJNA SNM10 jeklo Galvanizirano M10

Šifra: 2802559

EAN: 8711893058895

ERICO EUROPE

390007 - SNM10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Velikost navoja/metrično
M10

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Višina (mm)
19
Grajski oreh
Ne
S prirobnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center