Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Luč za v omaro RITTAL 20 x LED 24VDC brez podnožja brez vtičnice on/off

Šifra: 2724254

EAN: 4028177630130

RITTAL

4140820 - SZ 4140.820

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Nazivna napetost (V)
24
S vtičnico
brez podnožja
S stikalom za vklop/izklop
on/off

Ostali podatki ali lastnosti

S svetlobnim senzorjem
Ne
Material
Jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
24
Vrsta napetosti
DC
Tip električne povezave
Drugo
Način montaže
Nadgradna montaža
Primeren za 482,6 mm (19 palcev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center