Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Luč za v omaro RITTAL 11W 230V brez vtičnice z vklop/izklop LED 4000K

Šifra: 2739911

EAN: 4028177806955

RITTAL

2500200 - SZ 2500.200

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Moč sijalke (W)
11
Nazivna napetost (V)
230
S vtičnico
NE
S stikalom za vklop/izklop
DA

Ostali podatki ali lastnosti

S svetlobnim senzorjem
Ne
Material
Aluminij
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
100;100-240;240
Vrsta napetosti
AC
Tip električne povezave
Drugo
Način montaže
Nadgradna montaža
Primeren za 482,6 mm (19 palcev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center