Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LOVATO DMED301MID Tri/štiri žice direktni 80A 323 - 456V RS485 4M MID

Šifra: 2734859

EAN: 8013975228821

LOVATO

DMED301MID

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Tip pola
Tri/štiri žice
Izvedba
direktni
Max. tok (Imax) (A)
80
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
323 - 456
Vrsta vmesnika
RS-485
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4
Odobreno
MID

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (Un) N-L (V)
220 - 240
Primerno za
Nakup
Frekvenca (Hz)
45 - 66
Tip merilnika
Elektronska
Vrsta prikaza
Digitalna
Način montaže
REG
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center